曜日別特売
MUCFC204 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUCFC204 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258752
MUCFC204 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258752
MUCFC204 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258752

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード76258752品番MUCFC204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,290
寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)28.3寸法A1(mm)11寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法A4(mm)38寸法A6(mm)8寸法B(mm)31寸法H(mm)80寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状印ろう付丸フランジ形ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76258752MUCFC20443170523MUCFC204VN,YMUCFC204 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170523印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする