※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
30
20
35
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258777
品番
MUCFC206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,860
寸法A(mm)
23
寸法A0(mm)
32.2
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
8
寸法A4(mm)
43
寸法A6(mm)
9
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
100
寸法H3(mm)
80
寸法J(mm)
100
寸法J1(mm)
70.7
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方