KP002 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工 76258874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP002 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工 76258874
KP002 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工 76258874
KP002 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工 76258874

シルバーシリーズ ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード76258874品番KP002
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)アウトレット
¥1,3981,188

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

寸法A(mm)16寸法A4(mm)34寸法A6(mm)4寸法B(mm)16.5寸法H(mm)22寸法H1(mm)7寸法H2(mm)43寸法J(mm)63寸法L(mm)80寸法N(mm)7寸法S(mm)4.5軸径(Φmm)15形状ピロー形ユニット取付ボルトの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする