MUSP000 ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76258996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUSP000 ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76258996
MUSP000 ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76258996
MUSP000 ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76258996

ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)10
内容量1個注文コード76258996品番MUSP000
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法A(mm)16寸法A4(mm)33寸法A6(mm)2寸法B1(mm)17.5寸法H(mm)18寸法H1(mm)5寸法H2(mm)34寸法J(mm)53寸法L(mm)67寸法N(mm)7寸法S(mm)4軸径(Φmm)10形状ピロー形取付ボルトの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする