※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
25
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259041
品番
MUSP005
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法A4(mm)
47
寸法A6(mm)
3
寸法B1(mm)
25.5
寸法H(mm)
32
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
60.5
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
112
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
25
形状
ピロー形
取付ボルトの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方