旭精工
ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
10
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259066
品番
MUSFL000
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法A0(mm)
19
寸法A1(mm)
5.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法A4(mm)
22
寸法A6(mm)
2
寸法B1(mm)
17.5
寸法H(mm)
60
寸法J(mm)
45
寸法L(mm)
36
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
10
形状
ひしフランジ形
取付ボルトの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方