曜日別特売
MUSFL001 ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76259075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUSFL001 ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76259075
MUSFL001 ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76259075
MUSFL001 ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工 76259075

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

商品レビューを投稿する
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード76259075品番MUSFL001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)11.5寸法A0(mm)19寸法A1(mm)5.5寸法A2(mm)5.5寸法A4(mm)22寸法A6(mm)2寸法B1(mm)17.5寸法H(mm)63寸法J(mm)48寸法L(mm)38寸法N(mm)7寸法S(mm)4軸径(Φmm)12形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする