※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
商品レビューを投稿する
軸径(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259102
品番
MUSFL004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A0(mm)
26.5
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
寸法A4(mm)
31
寸法A6(mm)
3
寸法B1(mm)
24.5
寸法H(mm)
90
寸法J(mm)
71
寸法L(mm)
55
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
形状
ひしフランジ形
取付ボルトの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方