※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川式検知管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 対象ガス水蒸気 使用検知管名37 有効期限3年 有効期限(年)3 注文コード76259838 品番37
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は対象ガス・使用検知管名・有効期限など8種類から選べます 他の種類を見る
使用検知管名37 有効期限3年 タイプ比色式 対象ガス水蒸気 有効期限(年)3 測定範囲(%)0.05〜1.5 測定範囲(ppm)0.05〜1.5% 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする