画像準備中

北川式検知管

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 対象ガス硫化水素 使用検知管名悪臭用硫化水素 有効期限1年 有効期限(年)1 注文コード76259856 品番701
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は対象ガス・使用検知管名・有効期限など8種類から選べます 他の種類を見る
使用検知管名悪臭用硫化水素 有効期限1年 対象ガス硫化水素 用途悪臭物質の測定 有効期限(年)1 測定範囲(ppm)0.02〜0.2 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする