光明理化
光明理化の 環境測定(自然環境/安全環境)
光明理化の ガス分析
光明理化の 検知管・発煙管
北川式検知管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
対象ガス
スチレン
使用検知管名
悪臭用スチレン
有効期限
3年
有効期限(年)
3
注文コード
76259865
品番
702
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
対象ガス・使用検知管名・有効期限
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用検知管名
悪臭用スチレン
有効期限
3年
対象ガス
スチレン
用途
悪臭物質の測定
仕様
吸引回数:0.5、1、2n、許容濃度:25(J)50(US)ppm
有効期限(年)
3
測定範囲(ppm)
0.4〜4.0
校正証明書
なし