光明理化
光明理化の 環境測定(自然環境/安全環境)
光明理化の ガス分析
光明理化の 検知管・発煙管
北川式検知管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
有効期限
3年
有効期限(年)
3
注文コード
76259874
品番
121SE
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
対象ガス・使用検知管名・有効期限
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効期限
3年
変色
白色→茶色
使用温度範囲(℃)
0〜40(温度の影響なし)
仕様
回数:10
有効期限(年)
3
基準目盛
10〜700ppm
測定範囲(ppm)
1ppm(100mL採取時)
校正証明書
なし