画像準備中

北川式検知管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 使用検知管名104SB 有効期限3年 有効期限(年)3 注文コード76259883 品番104SB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は対象ガス・使用検知管名・有効期限など8種類から選べます 他の種類を見る
使用検知管名104SB 有効期限3年 変色桃色→白色 使用温度範囲(℃)0〜40(温度の影響なし) 測定時間3分間 有効期限(年)3 測定範囲(ppm)2ppm 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする