曜日別特売

北川式検知管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱使用検知管名104U有効期限2年注文コード76259899品番104U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
使用検知管名104U有効期限2年タイプ試料採取変色黄色→淡青色と茶色との二重変色※読取は茶色先端で行ってください。使用温度範囲(℃)0~40(温度補正有り)測定時間1.5分間測定範囲(ppm)5ppm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76259899104U21217597104U エタノール104U 北川式ガス検知管 光明理化 21217597北川式ガス検知管光明理化1箱(10回分)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする