光明理化
北川式検知管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱
対象ガス
MITC(メチルイソチオシアート)
使用検知管名
245UL
有効期限
1年
注文コード
76259908
品番
245UL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
対象ガス・使用検知管名・有効期限
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用検知管名
245UL
有効期限
1年
対象ガス
MITC(メチルイソチオシアート)
変色
桃色→黄橙色
使用温度範囲(℃)
0~40(温度補正あり)
目盛範囲
くん蒸作業(10~600)
経年変化
指示が高くなる
仕様
許容濃度:1ppm(J、F、US)(エチレンオキシド)0.5ppm(US)(エピクロロヒドリン)20ppm(US)(プロピレンオキシド)
有効期限(年)
1
基準目盛
0.3~10ppm
測定範囲(ppm)
0.1ppm(100mL採取時)
校正証明書
なし