TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ハンドラップ
ハンドラップ 150mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76260014
品番
85-0041
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,698
販売価格(税別)
¥
1,544
バスケットに入れる
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプ
ガラス製 プラスチックキャップ付き
容量(mL)
150
本体寸法(mm)
80×100
仕様
赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g
材質
本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)