HN-30 ハシマ検針機 ハシマ 76260947

ハシマ検針機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76260947 品番HN-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。

質量(g)212 スイッチ2段階(Hi/Low) 検出方式磁気誘導 機能バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50 使用電池単三乾電池(1.5V)×2 警報方式アラームと大型LEDランプ 検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm)25×50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76260947 HN-30 65077356 HN-30S ハシマ検針機 ハシマ ハシマ検針機 ハシマ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65077356
2022-05-17
用途:
工場内
株式会社大和 様

少し距離を置くと反応しないのですが近つけるとなるので十分使える範囲です。
安心して使えそうです。

対象商品:
65077356
2022-01-16
用途:
針折時
製造業

軽くて扱いやすい。音量調節が出来ればなお良いと思う。

対象商品:
76260947
2017-03-10
用途:
検品作業
卸売・小売業

厚手のバスタオルを折りたたんだもの、厚手のクッションでは使用が難しい様です。衣類の検品向きだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
65077356
2021-09-13
用途:
洋服出来上がり後、縫い針混入がないかの検査の時
株式会社ティー・ピー・オー 様 (製造業)

2年前に同じタイプを使用しましたが、突然使用不能となりました。
何処へ修理を依頼していいのか分からず新しく購入しましたが、これで同じタイプ
3代めになります。前回は二年でダメになりましたが、修理は可能でしょうか?

MonotaROからの回答

修理に関しましては弊社で購入いただいた商品に限り可能です。詳細はこちらをご確認ください。https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/172/kw/%E4%BF%AE%E7%90%86

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする