TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ユニフォーム・シューズ
TGK(東京硝子器械)の ユニフォーム
TGK(東京硝子器械)の ドクタージャケット
白衣 ダブル サックス 男性用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
76261028
品番
KF-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素材に防汚・防縮加工を施すことで、摩擦や引っぱりへの強度を保ち、薬品使用の現場でも高い耐久性を発揮。
しなやかなハリのある素材でシワになりにくいのもポイントです。
タイプ
男性用検査衣 長袖 ダブルタイプ
サイズ
S
色
サックス
寸法
着丈(cm)100 肩幅(cm)42 胸囲(cm)106 袖丈(cm)56
材質
ポリエステル65%+綿35%、タッサー
仕様
左胸外、両腰箱ポケット袖口紐入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76261028
KF-116
60519855
KF116
ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1着
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました