画像準備中

白衣 ダブル サックス 男性用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76261037 品番KF-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

素材に防汚・防縮加工を施すことで、摩擦や引っぱりへの強度を保ち、薬品使用の現場でも高い耐久性を発揮。
しなやかなハリのある素材でシワになりにくいのもポイントです。

タイプ男性用検査衣 長袖 ダブルタイプ サイズM サックス 寸法着丈(cm)105 肩幅(cm)44 胸囲(cm)110 袖丈(cm)58 材質ポリエステル65%+綿35%、タッサー 仕様左胸外、両腰箱ポケット袖口紐入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76261037 KF-116 60519864 KF116 ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1着 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする