MB-640 HAVベルト 三ツ星ベルト 76261972

HAVベルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード76261972品番MB-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ウレタンベルト幅(mm)5.5ベルト長さ(mm)640

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76261972MB-64036033961MB640MB-640 MBミシンベルト 三ツ星ベルト 36033961MBミシンベルト三ツ星ベルト1本
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261927
2016-08-15
用途: 木工用旋盤
加藤農産農・林・水産業

探していた商品がモノタロウで見つかってよかった

対象商品 : 76261823
2015-08-15
用途: 個人の洋裁用のロックミシン
建設業・工事業

お世話になります。
ロックミシンのベルトが、伸びて滑っていました
メーカーで調べましたが、廃版とのことで、あきらめていました。
長さ 幅 がほぼ同じだったので注文してみました。
取り付けてみるとぴったり一致しました
もう少しこのミシンが使えそうです

対象商品 : 76261841
2015-10-15
用途: ミシンベルトの交換
その他業種

何十年も前の蛇の目ミシン670型のモータベルトが切れ使用不能に、ベルトのサイズが分からず、メーカにtelするがメーカーもわからずモノタロウさんのカタログにミシンのベルトの項目があり切れたベルトのサイズ計りMB-350が適応するので即注文をするが
送料無料にするには他のものを購入する事が必要たなり、使用する可能性が有るものを購入しました。翌日に商品が届きました。
迅速な対応有り難う。またよろしく!

対象商品 : 76261857
2016-03-24
用途: 回収装置
株式会社ピースランド九州卸売・小売業

不具合はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする