サンプラテック
手付きビーカー PFA 2L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76262446
品番
11114
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)
2000
直径×高さ(mm)
136×198
目盛(mL)
100
材質
PFA
種類
手付ビーカー
内径(Φmm)
136
全高(mm)
199
外径(Φmm)
161(最大)
耐熱温度(℃)
200~260
胴外径(Φmm)
151