ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント 六角半ねじ(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
76262593
品番
540-053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,866
販売価格(税別)
¥
1,696
バスケットに入れる
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
6×105
寸法L(mm)
105.0
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
6.0
寸法L1(mm)
40〜90
適合板厚(mm)
6.0まで
寸法S(mm)
70.0
寸法D(mm)
13.0
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8.0
寸法p(mm)
1.8
寸法dk(mm)
5.4
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応