画像準備中

クリアー広口ボトル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)1 注文コード76262936 品番02016
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。

口径(Φmm)42 外径×高さH(Φmm×mm)Φ95×H200 材質本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃)60 目盛(mL)50 呼称1L 容量(L)1
注意
※中栓は付いていません。
※全高はキャップを取付けた状態のものになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする