ネジカップ 10個入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1箱注文コード76262988品番02173
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び容量(mL)250内径(Φmm)65外径×高さH(Φmm×mm)Φ79×102H材質本体/PS :フタ/PE容量(mL)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする