サンプラテック
ネジカップ 10個入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
容量(mL)
400
100
150
200
250
300
400
500
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76263006
品番
02175
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び容量(mL)
400
内径(Φmm)
90
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ105×84H
材質
本体/PS :フタ/PE
容量(mL)
400