サンプラテック
TPX手付ビーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
200
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
目盛(mL)
20
10
20
25
50
100
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76263067
品番
01052
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型
手付き
底径(Φmm)
68
内径(Φmm)
70
全高(mm)
91
材質
TPX
容量(mL)
200
種類
手付ビーカー
目盛(mL)
20