ステン ジャックポイント モドトラス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード76263074 品番540-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ねじの呼びM4 頭部形状モドトラス 寸法L(mm)16 種別クロムフリー サイズ4×16 種類ジャックポイントモドトラス 寸法H(mm)3.0 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)2.3まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76263074 540-302 60869403 540-636 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 1箱(300本) 3,828 税込4,211 代替品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263074
2022-02-16
用途:
何時も、SUS板や薄物の固定等に使用しております。
有限会社共栄厨設 様

たいへん都合よく使わせて頂いております、時々ネジ先端の不良が有りますが、許容範囲でしょうね。

対象商品:
76263065
2021-06-16
用途:
金属板相手の固定に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長い物を使ってみたところ、プラスビットとの相性も良く、そのままあっさりとネジまで締まっって良かったので、短い物が必要な時もあるので購入しました。

対象商品:
76263074
2020-05-13
用途:
パイプハウスのレール取り付け
農・林・水産業

ドリルの切れが良く、すぐに食いつきます。
薄い鉄板製の部材を取り付けるので、頭部が広い形状は安心できます。

対象商品:
76263092
2019-12-24
用途:
SUS水槽製作
製造業

SUS製の水槽製作時に、外側カバー取付時に使用しました、下地スチール角パイプ・表面SUS1.2も下穴無しで、インパクトドライバーでガンガン行けます!見た目もフランジ部も機能的で最高です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
76263074
2018-06-08
用途:
看板取り付け
伸栄建設株式会社 様

切れ味も良く、使い勝手も良い。
100個〜200個の取り扱いもしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする