サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
TPXビーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76263164
品番
01043
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型
手無し
目盛(mL)
25
底径(Φmm)
78
内径(Φmm)
82
全高(mm)
108
材質
TPX
容量(mL)
300
種類
ビーカー