※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-434 ステン ジャックポイント リーマフレキ ヤマヒロ 76263354 540-434 ステン ジャックポイント リーマフレキ ヤマヒロ 76263354

ステン ジャックポイント リーマフレキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150本) 注文コード76263354 品番540-434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
頭部形状リーマフレキ 種類ジャックポイントリーマフレキ 種別クロムフリー サイズ4×45 寸法L(mm)45.0 寸法H(mm)2.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)12〜30 適合板厚(mm)1.6〜2.3 寸法S(mm)37.0 寸法D(mm)7.5 寸法k(mm)8.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263345
2023-05-17
用途:
ガレージの内装DIY
医療・福祉・介護関連業

ガレージの鋼板に合板を固定するために使用しました。
ねじとしての性能は問題なく、スムーズに作業できました。
ただ表品の色が写真では黒っぽく写っていますが、実際は普通の銀色です。
黒いねじを探している場合には注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする