ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ランスタッチ ジャックポイント トラス(三価ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
76263381
品番
540-453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,732
販売価格(税別)
¥
2,484
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
表面処理
三価ユニクロ
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
種別
クロムフリー
寸法L(mm)
13.0
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
4.0
適合板厚(mm)
合計1.2〜2.3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法k(mm)
5.5
寸法p(mm)
1.4
寸法dk(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応