ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ミニジャックポイント ナベ 薄板用(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
76263397
品番
540-454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
4×13
寸法L(mm)
13.0
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.0
寸法L1(mm)
6.0
適合板厚(mm)
1.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
4.0
寸法p(mm)
0.8
寸法dk(mm)
2.9
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応