※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ステンレス深深バット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76263634 品番 10枚取
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×255×100 底寸法(mm)290×210×100 材質SUS304 サイズ10枚取 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)362×278×100 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263634
2018-09-13
用途:
水耕栽培の苗の入れ替え
教育・研究機関

10枚取って10枚入という意味ではないのですね…。1枚だけなので勘違いされている方はご注意を。商品自体はとても良いものです。10枚セットだと思い間違えて買ったので、1枚が高すぎて倒れそうになりました(返品不可商品)。大事に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする