※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ステンレス深深バット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15枚取 注文コード76263652 品番15枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×215×85 底寸法(mm)235×175×85 材質SUS304 サイズ15枚取 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)294×230×85 商品タイプバット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76263652 15枚取 88677321 15枚取 18-8深深バット UK(三宝) 18-8深深バット UK(三宝) 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263634
2018-09-13
用途:
水耕栽培の苗の入れ替え
教育・研究機関

10枚取って10枚入という意味ではないのですね…。1枚だけなので勘違いされている方はご注意を。商品自体はとても良いものです。10枚セットだと思い間違えて買ったので、1枚が高すぎて倒れそうになりました(返品不可商品)。大事に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする