※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21枚取 18-8 ステンレス深深バット SUGICO(スギコ) 76263661 21枚取 18-8 ステンレス深深バット SUGICO(スギコ) 76263661

18-8 ステンレス深深バット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76263661 品番 21枚取
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×185×80 底寸法(mm)190×145×80 材質SUS304 サイズ21枚取 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×205×80 TKG品番9-0138-0109 TKG品番(2017)6-0136-0106 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263634
2018-09-13
用途:
水耕栽培の苗の入れ替え
教育・研究機関

10枚取って10枚入という意味ではないのですね…。1枚だけなので勘違いされている方はご注意を。商品自体はとても良いものです。10枚セットだと思い間違えて買ったので、1枚が高すぎて倒れそうになりました(返品不可商品)。大事に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする