曜日別特売

フッ素ゴム栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76264799
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。ただし、耐寒性はよくありません。

No.
2
上径(Φmm)
17
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
19.5
材質
フッ素ゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76264799-02826406125-17-24-02- バイトン栓 TGK(東京硝子器械) 02826406バイトン栓TGK(東京硝子器械)1個
¥799
税込¥879
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする