TGK(東京硝子器械)
フッ素ゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76264808
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。ただし、耐寒性はよくありません。
No.
3
上径(Φmm)
18.1
下径(Φmm)
15
高さ(mm)
21
材質
フッ素ゴム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76264808
-
02826415
125-17-24-03
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました