画像準備中

ブラシ びん洗用 黒馬毛 ビニールP入柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76265149 品番 H-304F
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥958
販売価格(税別)
871
全長(mm)290 サイズ 直径(Φmm)50 材質(柄部)ビニール巻 材質(毛)黒馬毛 毛幅(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする