画像準備中

ブラシ びん洗用 黒馬毛 ビニールP入柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76265158 品番 H-303F
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥991
販売価格(税別)
901
全長(mm)360 サイズ 直径(Φmm)60 材質(柄部)針金 材質(毛)馬黒毛 毛幅(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする