TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 洗浄瓶/プッシュボトル
TGK(東京硝子器械)の 洗浄びん
洗浄瓶 ノズル付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76265876
品番
A110-04
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥392
販売価格(税別)
¥
356
バスケットに入れる
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
容量(mL)
1000
高さ(mm)
ノズル:308.5、ボトル:212
材質(本体)
LDPE
内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
HDPE
材質(ノズル)
LDPE
胴径(Φmm)
91