セット内容連足台(350-54-60-01)5孔・・・2個丸型台(350-54-63-01)直径Φ70mm・・・4個枠棒(350-54-62-21)Φ12×300mm・・・4本枠棒(350-54-62-26)Φ12×1000mm・・・8本枠棒(350-54-62-27)Φ12×1500mm・・・6本両締め挟み(小)(350-54-68-02)・・・5個両締め挟み(中)(350-54-68-03)・・・5個両締め挟み(大)(350-54-68-04)・・・5個角ムッフ(350-54-65-01)蝶ネジ式Φ5〜Φ13mm用・・・50個