TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
Fineカットリング 内径Φ80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76267014
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,396
販売価格(税別)
¥
2,178
バスケットに入れる
内径A(Φmm)
80
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
10
材質
鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上
本体質量(g)
220