TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 組立式架台
Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式 Φ12×1500mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76267023
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
長さ(mm)
1500
外径(Φmm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
雄ネジ、ナット、座金
ねじ(mm)
直径:約10長さ:約19