TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の ムッフ
Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76267118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
ねじの種類
蝶ネジ
材質
亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
サイズ(mm)
四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13
使用範囲(Φmm)
5〜13