TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
Fine三脚支持台 塗装支持台 塗装棒付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
全高(mm)
785
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ13×750●支持棒:塗装支持棒●台の質量(g):約1260●支持棒の質量(g):約777●台高(mm):55
注文コード
76267206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,108
販売価格(税別)
¥
10,098
バスケットに入れる
この商品は
全高・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
中
寸法X(mm)
125
寸法Y(mm)
220
本体質量(g)
約2037
全高(mm)
785
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ13×750●支持棒:塗装支持棒●台の質量(g):約1260●支持棒の質量(g):約777●台高(mm):55