TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
Fine三脚支持台 塗装支持台 塗装棒付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
全高(mm)
935
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ13×900●支持棒:塗装支持棒●台高(mm):55●支持台 1辺の長さ(mm):内側:約210mm外側:約270mm奥行:約155mm
注文コード
76267215
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,464
販売価格(税別)
¥
14,058
バスケットに入れる
この商品は
全高・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
大
寸法X(mm)
160
寸法Y(mm)
275
本体質量(g)
約2569
全高(mm)
935
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ13×900●支持棒:塗装支持棒●台高(mm):55●支持台 1辺の長さ(mm):内側:約210mm外側:約270mm奥行:約155mm