TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
Fine三脚支持台 塗装支持台 塗装棒付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
全高(mm)
1270
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ15×1200●支持棒:塗装支持棒●台高(mm):95●支持台 1辺の長さ(mm):内側:約220mm外側:約290mm奥行:約175mm
注文コード
76267224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥18,077
販売価格(税別)
¥
16,434
バスケットに入れる
この商品は
全高・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
特大
寸法X(mm)
175
寸法Y(mm)
290
本体質量(g)
約3650
全高(mm)
1270
仕様
●支柱棒の寸法(mm):Φ15×1200●支持棒:塗装支持棒●台高(mm):95●支持台 1辺の長さ(mm):内側:約220mm外側:約290mm奥行:約175mm