TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
Fine片締挟み
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76267267
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,090
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コの字形
寸法A(mm)
15〜45
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
10
材質
本体:アルミ合金、ハサミ部:ビニールコーティング
爪幅(mm)
22