三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三宝の ポリタンク/扁平缶
扁平細口缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76267599
品番
20-624-03-02
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
細口タイプです。
本体寸法(mm)
345×190×420H
内径(Φmm)
52
仕様
材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
容量(L)
20