三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三宝の ポリタンク/扁平缶
扁平広口缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76267723
品番
20-624-02-04
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
広口タイプで液体の注入が容易です。
タイプ
下口なし
本体寸法(mm)
355×180×437H
内径(Φmm)
98
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
容量(L)
20