三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三宝の ポリタンク/扁平缶
扁平広口缶下口付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76267757
品番
50-625-02-02
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
広口タイプで液体の注入が容易です。
タイプ
下口付
本体寸法(mm)
355×180×437H
内径(Φmm)
98
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
容量(L)
20